{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | NEODO | |
Vložte kód ISO | SZMU 080408PNRMM | |
Typ | ST900 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | IC5600 | |
Rezný materiál | HM | |
Krmivo pre zub Pro | 0,25 mm | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Geometria | PNR-MM | |
Hrúbka dosky E. | 4,76 mm | |
Názov výrobcu | S890 SZMU 080408PNRMM IC5600 | |
Typ výrobku | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 225800 ST900 | |
EAN/GTIN | 7291075460438 | |
Číslo výrobcu | 3427961 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
SZMU 080408PNRMM, IC5600, Typ: ST900
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
19,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 997 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
25,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
20,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zmien/rezov | 4 | 4 | 4 |
Vložte kód ISO | SZMU 080408PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Hrúbka dosky E. | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Typ | ST900 | ST900 | ST900 |
Krmivo pre zub Pro | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Typ výrobku | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |