SZMU 080412PNTR GGG

Č. pol.: 225811 GGG
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria NEODO
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SZMU 080412PNTR
    Uhlový Polomer 1,2 mm
    Typ IC810
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,25 mm
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Geometria PNTR
    Hrúbka platne E 4,76 mm
    Označenie výrobcu S890 SZMU 080412PNTR IC810
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 225811 GGG
    EAN/GTIN 7291075440010
    Číslo výrobcu 3365019

    užívateľská tabuľka

    GG
    K
    280
    GGG
    K
    260
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Špeciálne rozmery rezných hrán pre mäkký rez na zníženie spotreby energie počas obrábania.

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
    Normované hodnoty pre ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka