90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké členenie, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/3mm

Č. pol.: 215950 25/3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Tang
⌀ rezných hrán DC 25 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
maximálna hĺbka rezu ap max 8 mm
Dĺžka výčnelku L1 30 mm
Celková dĺžka Lcelk 105 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
vhodná otočná rezná platnička LO.U0904..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215950 25/3
EAN/GTIN 4045197939814
Číslo výrobcu 215950 25/3

Popis

Prevedenie:

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným otočným platničkám.
Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite otočných platničiek v smere výslednej reznej sily.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké členenie, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/3mm

90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké členenie, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/3mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
379,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
366,45 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
343,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
340,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
391,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
225,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
359,10 €
Použitie frézy Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie
Celková dĺžka Lcelk 105 mm 105 mm 105 mm 110 mm 105 mm 105 mm 100 mm
Prevedenie stopky stopka Weldon stopka Weldon stopka Weldon stopka Weldon stopka Weldon stopka Weldon stopka Weldon
⌀ rezných hrán DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Uhol nastavenia k 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň
⌀ stopky Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka