{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 2 | |
Počet otočných rezných platničiek | 3 | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 19 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 50 mm | |
L2 | 9 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215840 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197702845 | |
Číslo výrobcu | 215840 25/2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Rohová fréza 90°, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
340,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
569,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
517,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
804,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet otočných rezných platničiek | 3 | 6 | 6 | 10 |
Dĺžka výčnelku L1 | 50 mm | 45 mm | 52 mm | 54 mm |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
maximálna hĺbka rezu ap max | 19 mm | 30 mm | 28 mm | 39 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |