{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Tang | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 90 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LO.U0904.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215956 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939906 | |
Číslo výrobcu | 215956 16/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzke členenie, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
322,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
255,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lcelk | 90 mm | 140 mm |
vhodná otočná rezná platnička | LO.U0904.. | AP.. 1335.. |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |