{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Tang | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LO.U0904.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215956 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197939920 | |
Číslo výrobcu | 215956 25/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzke členenie 25/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
389,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
346,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
395,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 30 | 25 | 50 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie ;Cirkulárna fréza ;Ramping | Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | XNEX 040308 |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ rezných hrán DC | 25 | 25 | 25 |
Uhol nastavenia k | 90 | 90 | 90 |