Vymeniteľná frézovacia doštička LOEU 090408 TR-H, pre GARANT Power Tang, HB7710, Typ: GG

Č. pol.: 215992 GG
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,60 € / ks
  • Od 10 ks
    18,83 € / ks
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LOEU090408 TR-H
Typ GG
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7710
Rezný materiál HM
Posuv fz 0,13 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 215992 GG
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197938138
Kopírovať
Číslo výrobcu 215992 GG
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

GG(G)
Použitie/[m/min]
K
Kód ISO:
330
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 
mokré minimálne
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 
vzduch
Použitie/[m/min]
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D/ap = 4,5mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka