{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 170 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XNEX 040308 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215177 25/4 | |
EAN/GTIN | 4062406570040 | |
Číslo výrobcu | 215177 25/4 |