XNEX 040308 ST900

Č. pol.: 215195 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,24 € / ks
  • Od 10 ks
    17,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 207 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XNEX 040308
Typ ST900
Typ HB7525
Rezný materiál HM
maximálna hĺbka rezu ap max 2 mm
Posuv fz na zub 0,12 mm
Hrúbka platne S 3.18 mm
Počet výmien/rezných hrán 6
Uhlový Polomer 0,8 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215195 ST900
EAN/GTIN 4062406569914
Číslo výrobcu 215195 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
335
Oceľ < 750 N/mm²
P
300
Oceľ < 900 N/mm²
P
280
Oceľ < 1100 N/mm²
P
240
Oceľ < 1400 N/mm²
P
220
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranné otočné rezné platničky s 3 reznými hranami. Vysokovýkonné rezné materiály pre maximálnu spoľahlivosť procesu.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka