{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 90 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XNEX 040308 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215176 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406569976 | |
Číslo výrobcu | 215176 20/3 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohová fréza 90°, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 20/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
325,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
282,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
276,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
299,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
353,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
337,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
183,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka Lcelk | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 101 mm | 90 mm |
vhodná otočná rezná platnička | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |