{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 32 mm | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Konštrukcia drieku | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 2 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lges | 110 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Zodpovedajúca vložka | XNEX 040308 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 215176 32/5 | |
EAN/GTIN | 4062406569990 | |
Číslo výrobcu | 215176 32/5 |