Rohová fréza 90° 20/3

Č. pol.: 215178 20/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 20 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky so závitom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
maximálna hĺbka rezu ap max 2 mm
Celková dĺžka Lcelk 30 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Montážny závit M M10
vhodná otočná rezná platnička XNEX 040308
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215178 20/3
EAN/GTIN 4062406570095
Číslo výrobcu 215178 20/3

Popis

Prevedenie:

Systém rohového frézovania pre plynulé frézovanie do rohu. Kompaktná veľkosť otočnej platničky zaisťuje enormnú stabilitu s extra vysokým počtom rezných hrán – pre maximálnu produktivitu.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 7IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka