{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Power Tang | |
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 8 mm | |
Celková dĺžka Lges | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Prídržný závit M | M8 | |
Zodpovedajúca vložka | LO.U0904.. | |
Vložte súpravu skrutiek | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 215962 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939975 | |
Číslo výrobcu | 215962 16/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzke členenie, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
282,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
204,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
203,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Konštrukcia drieku | so závitom | so závitom | so závitom |
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |