{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Tang | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 8 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Montážny závit M | M12 | |
vhodná otočná rezná platnička | LO.U0904.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215962 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197939999 | |
Číslo výrobcu | 215962 25/4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |