{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Tang | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 78 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LO.U0904.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215954 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939869 | |
Číslo výrobcu | 215954 16/2 |