LOEU 090408 TR-M, HB7525, Typ: ST900

Č. pol.: 215980 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    26,28 € / ks
  • Od 10 ks
    21,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 099 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LOEU090408 TR-M
Typ ST900
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Posuv fz 0,11 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215980 ST900
EAN/GTIN 4045197937988
Číslo výrobcu 215980 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
280
Oceľ < 750 N/mm²
P
210
Oceľ < 900 N/mm²
P
175
Oceľ < 1100 N/mm²
P
145
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D/ap = 4,5mm