{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Celková dĺžka Lcelk | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Montážny závit M | M8 | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 29 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 30 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,32 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 10,85 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215870 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197193032 | |
Číslo výrobcu | 215870 16/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° 16/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
203,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
204,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
282,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie ;Cirkulárna fréza ;Ramping | Kruhové frézovanie ;Cirkulárna fréza ;Ramping | Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom | so závitom |
⌀ rezných hrán DC | 16 | 16 | 16 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |