{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Celková dĺžka Lcelk | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Montážny závit M | M10 | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 37 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,96 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 14,85 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215870 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197193056 | |
Číslo výrobcu | 215870 20/3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Rohová fréza 90°, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 20/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
224,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
233,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
311,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
277,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Montážny závit M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Celková dĺžka Lcelk | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom | so závitom | so závitom |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |