Rohová fréza 90° 24,7/4

Č. pol.: 215870 24,7/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 24,7 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky so závitom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
Celková dĺžka Lcelk 35 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Montážny závit M M12
⌀ D3 21,7 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 46,4 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 47,4 mm
Uhol rampy αmax 0,73 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 19,55 mm
vhodná otočná rezná platnička AP.. 1003
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215870 24,7/4
EAN/GTIN 4045197193063
Číslo výrobcu 215870 24,7/4

Popis

Použitie:

Univerzálne použitie na všetky materiály a na frézovanie drážok.

Poznámka:

Upínanie na frézy so závitom pozri v katalógu časť 3.
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.