{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Tang | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LO.U0904.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215956 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939913 | |
Číslo výrobcu | 215956 20/3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzke členenie 20/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
353,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
278,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
319,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | XNEX 040308 |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 20 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |