NEODO plochá/rohová fréza, s otvorom, ⌀ DC / počet čepieľok Z: 63/7mm

Č. pol.: 225760 63/7
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NEODO
⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 7
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 5 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
vhodná otočná rezná platnička SZ.U0804..
Označenie výrobcu S890 FSZ D063-07-22-R08
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 225760 63/7
EAN/GTIN 7291075440119
Číslo výrobcu 3388906

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný frézovací systém na rovinné frézovanie a frézovanie 90° rohov. Na hrubovanie a predopracovanie najmä oceľových a liatinových materiálov. Cenovo výhodné vďaka 8 rezným hranám na každej otočnej reznej platničke. Mimoriadne stabilné uloženie vymeniteľných platničiek v rybinovitom lôžku platničky.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


NEODO plochá/rohová fréza, s otvorom, ⌀ D<sub>C</sub> / počet čepieľok Z: 63/7mm

NEODO plochá/rohová fréza, s otvorom, ⌀ DC / počet čepieľok Z: 63/7mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
680,28 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
669,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
626,85 €
Počet rezných hrán Z 7 6 7
Použitie frézy Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie
Celková dĺžka Lcelk 40 mm 40 mm 40 mm
Vnútorné chladenie áno áno áno
vhodná otočná rezná platnička SZ.U0804.. LO.. 130708 LO.U0904..
⌀ rezných hrán DC 63 mm 63 mm 63 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka