{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | NEODO | |
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SZ.U0804.. | |
Označenie výrobcu | S890 FSZ D040-05-16-R08 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 225760 40/5 | |
EAN/GTIN | 7291075440072 | |
Číslo výrobcu | 3388901 |