{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | NEODO | |
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
Počet rezných hrán Z | 12 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SZ.U0804.. | |
Označenie výrobcu | S890 FSZ D125-12-40-R08 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 225760 125/12 | |
EAN/GTIN | 7291075440164 | |
Číslo výrobcu | 3388911 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NEODO plochá/rohová fréza 125/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 223,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
1 199,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 212,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 40 | 40 | 40 |
Celková dĺžka Lcelk | 50 | 63 | 63 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 125 | 125 | 125 |
Uhol nastavenia k | 90 | 90 | 90 |
maximálna hĺbka rezu ap max | 5 | 10 | 12 |