{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Tang | |
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
Počet rezných hrán Z | 12 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 12 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LO.. 130708 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215122 125/12 | |
EAN/GTIN | 4045197861467 | |
Číslo výrobcu | 215122 125/12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
90° tangenciálna vysoko výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 125/12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
1 212,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 199,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | 40 mm |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | 63 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | 125 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň |