Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielna 3

Č. pol.: 229696 3
(1,09 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pohon IP9
    Závit M3
    Dĺžka L 7,4 mm
    Uťahovací moment 2 Nm
    Označenie výrobcu SR M3X0.5-L7.4 IP9
    Druh produktu Skrutka pre vymeniteľné doštičky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 229696 3
    EAN/GTIN 7291075421132
    Číslo výrobcu 7006979

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka