{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | NEODO | |
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SZ.U0804.. | |
Označenie výrobcu | S890 FSZ D050-06-22-R08 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 225760 50/6 | |
EAN/GTIN | 7291075440096 | |
Číslo výrobcu | 3388904 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NEODO plochá/rohová fréza 50/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
583,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
594,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
382,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
383,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
597,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie ;Cirkulárna fréza ;Ramping | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SZ.U0804.. | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.. 130708 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |