{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 35 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 14 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 43 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 49 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 68 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,29 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 13,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 1205 | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 12 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221905 35/3L | |
EAN/GTIN | 4056544199201 | |
Číslo výrobcu | 6025561 |