{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
Počet rezných hrán Z | 12 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 137,3 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SE.T1305; XEEW1305 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213555 125/12 | |
EAN/GTIN | 4045197953674 | |
Číslo výrobcu | 213555 125/12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vysokovýkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45° 125/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
856,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
1 214,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 12 | 12 |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 | 40 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SE.T1305 ;XEEW1305 | SN.U ;ON.U |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
Uhol nastavenia k | 45 | 45 |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza |