{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 75 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SE.T1305; XEEW1305 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213555 63/6 | |
EAN/GTIN | 4045197953490 | |
Číslo výrobcu | 213555 63/6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vysokovýkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45° 63/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
457,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
478,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
645,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
478,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 | 22 | 22 | 22 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | nie |
vhodná otočná rezná platnička | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U | SE.. 1204.. |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 63 | 63 | 63 | 63 |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza |