APMT 133504 ER ST900

Č. pol.: 215321 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,88 € / ks
  • Od 10 ks
    12,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 697 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Softcut®
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 133504 ER
    Typ ST900
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ HB7520
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,15 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215321 ST900
    EAN/GTIN 4045197601179
    Číslo výrobcu 215321 ST900

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    340
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    300
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    260
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka