{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | APET 180508 FR | |
Typ | HLINÍK | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HU7810 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,2 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 215208 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197600905 | |
Číslo výrobcu | 215208 ALU |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
APET 180508 FR, HU7810, Typ: ALU
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 824 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 059 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
641 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 725 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | APET 180508 FR | APET 180508 FR | APKT 16..08 PDFR | AN.U 120608 | APET 133508 FR |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM |
Typ | HU7810 | HB7810 | HU7710 | HU7810 | |
Typ | HLINÍK | HLINÍK | HLINÍK | HLINÍK | HLINÍK |
Posuv fz na zub | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,18 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |