Vysokovýkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45° 32/3

Č. pol.: 213555 32/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Uhol nastavenia k: 45
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
⌀ rezných hrán DC 32 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 44 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
vhodná otočná rezná platnička SE.T1305; XEEW1305
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213555 32/3
EAN/GTIN 4045197953414
Číslo výrobcu 213555 32/3

Popis

Prevedenie:

Vysoký počet rezných hrán pre maximálnu produktivitu. Pozitívne nastavenie pre jemné rezanie a nízku spotrebu energie. Vysoká hladkosť chodu vďaka individuálnej geometrii nástroja.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 3,0 s čepeľou č. 674252 15IP.