SEMT 1305 AGSR ST900

Č. pol.: 213568 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,72 € / ks
  • Od 10 ks
    10,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
603 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEMT 1305 AGSR
    Typ ST900
    Typ HB7520
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,2 mm
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Hrúbka platne E 5,56 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 213568 ST900
    EAN/GTIN 4045197941015
    Číslo výrobcu 213568 ST900

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    240
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    180
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/apmax = 4 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka