{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Softcut® | |
Rezanie -⌀ DC. | 100 mm | |
Počet rezných hrán z | 10 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Uhol nastavenia κ | 45 Stupeň | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | MTC | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Maximálna vonkajšia⌀ Dmax | 112,2 mm | |
Celková dĺžka Lges | 50 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 32 mm | |
Zodpovedajúca vložka | SE.T1305; XEEW1305 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Typ výrobku | Čelná fréza |
Číslo položky | 213555 100/10 | |
EAN/GTIN | 4045197953650 | |
Číslo výrobcu | 213555 100/10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vysokovýkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45°, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 100/10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
689,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
984,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 10 | 10 |
Otvor nádoby⌀ | 32 mm | 32 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Zodpovedajúca vložka | SE.T1305; XEEW1305 | SN.U; ON.U |
Konštrukcia drieku | s otvorom | s otvorom |
Rezanie -⌀ DC. | 100 mm | 100 mm |
Typ výrobku | Čelná fréza | Čelná fréza |