{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TwinCut | |
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky ON.U | 111,8 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky SN.U | 115,2 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre dosky SN.U | 50 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre dosky ON.U | 48,3 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SN.U; ON.U | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Podložka | 219897 | |
Upínacia skrutka pre podložku | 219899 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213420 100/10 | |
EAN/GTIN | 4045197716859 | |
Číslo výrobcu | 213420 100/10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rovinná fréza TwinCut 45° úzke členenie, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 100/10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
984,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
689,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 10 |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | 32 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | 100 mm |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza |