{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TwinCut | |
⌀ rezných hrán DC | 200 mm | |
Počet rezných hrán Z | 16 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky ON.U | 211,8 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky SN.U | 215,2 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre dosky SN.U | 63 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre dosky ON.U | 61,3 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 60 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SN.U; ON.U | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Podložka | 219897 | |
Upínacia skrutka pre podložku | 219899 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213420 200/16 | |
EAN/GTIN | 4045197716880 | |
Číslo výrobcu | 213420 200/16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rovinná fréza TwinCut 45° úzke členenie, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 200/16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
1 710,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
1 130,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
1 435,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 16 | 8 | 12 |
⌀ polohovacieho otvoru | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
vhodná otočná rezná platnička | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza |