{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TwinCut | |
⌀ rezných hrán DC | 160 mm | |
Počet rezných hrán Z | 14 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky ON.U | 171,8 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky SN.U | 175,2 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre dosky SN.U | 63 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre dosky ON.U | 61,3 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SN.U; ON.U | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Podložka | 219897 | |
Upínacia skrutka pre podložku | 219899 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213420 160/14 | |
EAN/GTIN | 4045197716873 | |
Číslo výrobcu | 213420 160/14 |