{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TwinCut | |
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
Počet rezných hrán Z | 12 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky ON.U | 136,8 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky SN.U | 140,2 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre dosky SN.U | 63 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre dosky ON.U | 61,3 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SN.U; ON.U | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Podložka | 219897 | |
Upínacia skrutka pre podložku | 219899 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213420 125/12 | |
EAN/GTIN | 4045197716866 | |
Číslo výrobcu | 213420 125/12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Rovinná fréza TwinCut 45° úzke členenie, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 125/12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
1 214,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
800,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
947,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
856,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 12 | 6 | 8 | 12 |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza |