{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 160 mm | |
Počet rezných hrán Z | 12 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 172,3 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SE.T1305; XEEW1305 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213555 160/12 | |
EAN/GTIN | 4045197953681 | |
Číslo výrobcu | 213555 160/12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vysokovýkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45°, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 160/12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 008,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
0 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 1’115.00
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | 40 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | 63 mm |
Vnútorné chladenie | áno | oui |
vhodná otočná rezná platnička | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Prevedenie stopky | s otvorom | avec alésage |
Stratégia obrábania | MTC | MTC |
Druh produktu | Čelná fréza | Fraises à surfacer |