{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 200 mm | |
Počet rezných hrán Z | 14 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 212,3 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 60 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SE.T1305; XEEW1305 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213555 200/14 | |
EAN/GTIN | 4045197953698 | |
Číslo výrobcu | 213555 200/14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vysokovýkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45°, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 200/14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
1520,40 €
1 115,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
1 620,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 14 | 14 |
⌀ polohovacieho otvoru | 60 mm | 40 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 212,3 mm | 216 mm |
vhodná otočná rezná platnička | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 200 mm | 200 mm |