Vysokovýkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45°, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 125/10mm

Č. pol.: 213555 125/10
Zľava
779,10 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Počet rezných hrán Z: 10
  • Uhol nastavenia k: 45
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
⌀ rezných hrán DC 125 mm
Počet rezných hrán Z 10
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 137,3 mm
Celková dĺžka Lcelk 63 mm
⌀ polohovacieho otvoru 40 mm
vhodná otočná rezná platnička SE.T1305; XEEW1305
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213555 125/10
EAN/GTIN 4045197953667
Číslo výrobcu 213555 125/10

Popis

Prevedenie:

Vysoký počet rezných hrán pre maximálnu produktivitu. Pozitívne nastavenie pre jemné rezanie a nízku spotrebu energie. Vysoká hladkosť chodu vďaka individuálnej geometrii nástroja.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 3,0 s čepeľou č. 674252 15IP.