SEET 1305 AGSR INOX

Č. pol.: 213586 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,32 € / ks
  • Od 10 ks
    13,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 704 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEET 1305 AGSR
Typ INOX
Typ HB8630
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 5,56 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213586 INOX
EAN/GTIN 4045197806178
Číslo výrobcu 213586 INOX

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

Poznámka:

Pre maximálnu kvalitu povrchu používajte spoločne s 213596 UNI.
Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/apmax = 4 mm.