{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 6,1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114031 6,1 | |
EAN/GTIN | 4062406744151 | |
Číslo výrobcu | 114031 6,1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 6,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 615 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 563 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
929 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 502 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 478 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
577 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Menovité -⌀ DC | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 21,9 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |