Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 3,9

Č. pol.: 114031 3,9

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,75 € / ks
  • Od 10 ks
    1,46 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 447 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CleverDrill
Menovité -⌀ DC 3,9 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 37,2 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 43 mm
Celková dĺžka L 75 mm
⌀ stopky Ds 3,9 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114031 3,9
EAN/GTIN 4062406743918
Číslo výrobcu 114031 3,9

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
60
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
Oceľ < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

HOLEX CleverDrill: Stabilný vrták na všetky štandardné použitia. Zlepšené vlastnosti pri navŕtaní vďaka krížovému výbrusu. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra. Profilové brúsenie. Povrch: špirálová drážka bronzovej farby.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pre č. 114030.
Veľ. 13,2 – 20: S odsadenou stopkou ⌀ 12,7 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 3,9

Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 3,9

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 447 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
1,75 €
Od 10  kusov
1,46 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
576 kus/y s okamžitým dodaním
0,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
326 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
1,27 €
Od 10  kusov
1,06 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 021 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
3,64 €
Od 10  kusov
3,04 €
Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku
Celková dĺžka L 75 75 75 75
Rezný materiál HSS HSS HSS HSS
Dĺžka napínacích drážok Lc 43 43 43 43
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 0,03 0,03 0,03
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 37,2 37,2 37,2 37,2
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka