Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 2,9

Č. pol.: 114031 2,9
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CleverDrill
Menovité -⌀ DC 2,9 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 28,7 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 33 mm
Celková dĺžka L 61 mm
⌀ stopky Ds 2,9 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114031 2,9
EAN/GTIN 4062406743802
Číslo výrobcu 114031 2,9

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
60
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
Oceľ < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

HOLEX CleverDrill: Stabilný vrták na všetky štandardné použitia. Zlepšené vlastnosti pri navŕtaní vďaka krížovému výbrusu. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra. Profilové brúsenie. Povrch: špirálová drážka bronzovej farby.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pre č. 114030.
Veľ. 13,2 – 20: S odsadenou stopkou ⌀ 12,7 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8 ( (mm resp. palca): 2,9

Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 2,9

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
1,22 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
569 kus/y s okamžitým dodaním
0,57 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
358 kus/y s okamžitým dodaním
0,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 320 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
2,89 €
Od 5  kusov
2,41 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 749 kus/y s okamžitým dodaním
1,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,67 €
Od 5  kusov
8,06 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2
Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku TiN TiAlN
Celková dĺžka L 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm
Stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka
Dĺžka napínacích drážok Lc 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 28,7 mm 28,7 mm 28,7 mm 28,7 mm 28,7 mm 28,7 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka