{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 1,25 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 14,1 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,25 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114031 1,25 | |
EAN/GTIN | 4062406743543 | |
Číslo výrobcu | 114031 1,25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 1,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
433 kus/y s okamžitým dodaním
1,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
408 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 38 mm | 38 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | 0,03 mm/ot. |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 14,1 mm | 14,1 mm |