{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 6,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114031 6,2 | |
EAN/GTIN | 4062406744168 | |
Číslo výrobcu | 114031 6,2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 6,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 044 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 956 kus/y s okamžitým dodaním
1,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 195 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 284 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 842 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Typ | N | N | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53,7 mm | 53,7 mm | 53,7 mm | 53,7 mm | 53,7 mm |