{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 2,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 58,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 62 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116050 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197956149 | |
Číslo výrobcu | 116050 2,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HOLEX HSS CleverDrill dlhý N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
1,94 €
0,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
6,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
354 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
6,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
446 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
9,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
12,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | žltá | bez | modrá | bez |
Celková dĺžka L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
⌀ stopky Ds | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |