{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | CleverDrill | |
Nominálna⌀ DC. | 9,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 100,8 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 115 mm | |
Celková dĺžka L | 175 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 9,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116050 9,5 | |
Číslo výrobcu | 116050 9,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HOLEX HSS CleverDrill dlhý N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9,5mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
39,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
32,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
26,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
21,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
76,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
63,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Celková dĺžka L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |