{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 5,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 57 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114031 5,4 | |
EAN/GTIN | 4062406744076 | |
Číslo výrobcu | 114031 5,4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 5,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
878 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
625 kus/y s okamžitým dodaním
0,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
336 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 509 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | zelená |
Celková dĺžka L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Menovité -⌀ DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |